CHF 807.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 872.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1477 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Stahl mit Edelstahl 316L Folie |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316Ti |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |