Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1467 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Stahl mit PTFE-Folie |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316Ti |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti/PTFE |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 70 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |