Eriks
ECON®

ECON® Membranmanometer Typ: 1465 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 60 mwk (Meter Wassersäule) 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss: Edelstahl 316Ti 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14957848
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1465
Gehäusedurchmesser
100 mm
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Membran
Stahl mit Edelstahl 316L Folie
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C