Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1465 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 40 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Edelstahl Duratherm |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316Ti |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 70 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |