Eriks
ECON®

ECON® Membranmanometer Typ: 1465 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 40 bar 1.6 % Anschluss: Edelstahl 316Ti 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14915482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1465
Gehäusedurchmesser
100 mm
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Membran
Edelstahl Duratherm
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C