ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 869 Messing/PTFE PN250 Überwurfgewinde/Innengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811726
  • Hersteller:120774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
869
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN250
Maximaler Druck bei 20 °C
250 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Messing
Material Spindel
1.4104
Material Überwufmutter
Stahl