CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 869 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Bedienung | Handrad |
Druckstufe Artikel | PN125 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 125 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Überwurfgewinde | Messing |
Material Spindel | 1.4104 |
Material Überwufmutter | Stahl |