ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 868 Edelstahl/PTFE PN250 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13374132
  • Hersteller:515456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
868
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSPP(G)
Prüfeinrichtung
Nein
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN250
Maximaler Druck bei 20 °C
250 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Edelstahl
Material Spindel
1.4571
Material Überwufmutter
Edelstahl