ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 868 Edelstahl/Grafit PN400 Innengewinde/Außengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:13491230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
868
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Prüfeinrichtung
Nein
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Maximaler Druck bei 20 °C
400 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Überwurfgewinde
Edelstahl
Material Spindel
1.4571
Material Überwufmutter
Edelstahl