CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 862 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Prüfeinrichtung | Ja |
Größe Prüfeinrichtung | M20x1,5 |
Bedienung | Handrad |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 400 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Überwurfgewinde | Stahl |
Material Spindel | 1.4104 |
Material Überwufmutter | Stahl |