ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 862 Stahl/PTFE PN400 Innengewinde/Außengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:13491229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
862
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Prüfeinrichtung
Nein
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Maximaler Druck bei 20 °C
400 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Stahl
Material Spindel
1.4104
Material Überwufmutter
Stahl