ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 861 Messing/PTFE Prüfeinrichtung M20x1,5 PN250 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
861
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Prüfeinrichtung
Ja
Größe Prüfeinrichtung
M20x1,5
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN250
Maximaler Druck bei 20 °C
250 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Stahl
Material Spindel
1.4101
Material Überwufmutter
Stahl