CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 369 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Bedienung | Handhebel |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 6 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Überwurfgewinde | Stahl |
Material Spindel | Messing |