CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 345 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Prüfeinrichtung | Ja |
Größe Prüfeinrichtung | Flansch 40 x 5 mm |
Bedienung | Handhebel |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 25 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindel | Messing |