Eriks
ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 345 Messing/PTFE Prüfeinrichtung Flansch 40 x 5 mm PN25 Innengewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11810994
  • Hersteller:149089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
345
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Prüfeinrichtung
Ja
Größe Prüfeinrichtung
Flansch 40 x 5 mm
Bedienung
Handhebel
Druckstufe Artikel
PN25
Maximaler Druck bei 20 °C
25 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindel
Messing