CHF 52.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 344 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 3/8" BSPP(G) |
Prüfeinrichtung | Ja |
Größe Prüfeinrichtung | Flansch 40 x 5 mm |
Bedienung | Handhebel |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 25 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindel | Messing |