ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 342 Messing/PTFE PN6 Innengewinde/Außengewinde 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11810989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
342
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSPP(G)
Bedienung
Handhebel
Druckstufe Artikel
PN6
Maximaler Druck bei 20 °C
6 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindel
Messing