ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 342 Messing/PTFE PN16 Innengewinde/Außengewinde 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11810991
  • Hersteller:149085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
342
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
3/8" BSPP(G)
Bedienung
Handhebel
Druckstufe Artikel
PN16
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindel
Messing