CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 341 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Bedienung | Handhebel |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 6 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindel | Messing |