ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 341 Messing/PTFE PN25 Innengewinde/Innengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11810988
  • Hersteller:149082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
341
Material Gehäuse
Messing
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Bedienung
Handhebel
Druckstufe Artikel
PN25
Maximaler Druck bei 20 °C
25 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindel
Messing