ECON®

ECON® Manometerventil block & bleed Typ: 1221 Edelstahl/PTFE PN400 Innengewinde/Außengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:13582251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1221
Material Gehäuse
Edelstahl
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Bedienung
Handhebel
Druckstufe Artikel
PN400
Maximaler Druck bei 20 °C
400 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
G
1/2" NPT
ØD
6 mm
H
85 mm
M
50 mm
T
19 mm
W
32 mm