Eriks
ECON®

ECON® Manometerhahn doppelt Typ: 403M Stahl/PTFE Prüfeinrichtung M20x1,5 PN400 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12658670
  • Hersteller:603046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
403M
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Prüfeinrichtung
Ja
Größe Prüfeinrichtung
M20x1,5
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Maximaler Druck bei 20 °C
400 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Stahl
Material Spindel
1.4104
Material Überwufmutter
Stahl