CHF 84.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1403 |
Material Gehäuse | Messing |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Prüfeinrichtung | Ja |
Größe Prüfeinrichtung | Flansch 40 x 5 mm |
Bedienung | Handrad |
Druckstufe Artikel | PN250 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 250 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Überwurfgewinde | Messing |
Material Spindel | 1.4104 |
Material Überwufmutter | Messing |