Eriks
ECON®

ECON® Manometerhahn doppelt Typ: 1381 Edelstahl/PTFE Prüfeinrichtung M20x1,5 PN400 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12528444
  • Hersteller:603056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1381
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Prüfeinrichtung
Ja
Größe Prüfeinrichtung
M20x1,5
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Maximaler Druck bei 20 °C
400 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Überwurfgewinde
Edelstahl
Material Spindel
1.4571
Material Überwufmutter
Edelstahl