ECON®

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/4" x 3/8" BSPP

  • ERIKS:11811671
  • Hersteller:120400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
811
Ausführung
Übergangsnippel
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
3/8" BSPP(G)
Material
Messing
Mit Überwurfgewinde
Nein
Artikel
11811671
A
1/4" BSPP(G)
B
3/8" BSPP(G)
L1
36 mm
L2
3 mm
SW
19 mm