CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 811 |
Ausführung | Übergangsnippel |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Außengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" NPT |
Material | Messing |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Artikel | 11811676 |
A | 1/4" BSPP(G) |
B | 1/4" NPT |
L1 | 30 mm |
SW | 30 mm |