ECON®

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/2" x 3/8" BSPP

  • ERIKS:11811675
  • Hersteller:120406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
811
Ausführung
Übergangsnippel
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
3/8" BSPP(G)
Material
Messing
Mit Überwurfgewinde
Nein
Artikel
11811675
A
1/2" BSPP(G)
B
3/8" BSPP(G)
L1
48 mm
L2
3 mm
SW
27 mm