CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 811 |
Ausführung | Übergangsnippel |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Außengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" NPT |
Material | Messing |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Artikel | 11811677 |
A | 1/2" BSPP(G) |
B | 1/2" NPT |
L1 | 44 mm |
SW | 27 mm |