ECON®

ECON® Manometer Überdruckschutz Typ 1318 Messing Messbereich 0,4 - 2,5 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812143
  • Hersteller:122993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing Überdruckventil, schließt bei voreingestelltem Druck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1318
Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Messing
Werkstoffklasse des Materials
CW614N
Mit Überwurfgewinde
Ja
Einstellbereich
von 0.4 bis 2.5 bar
Max. Betriebsdruck
600 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C