CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 367 |
Ausführung | Manometer Stoßdämpfer |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Material | Messing |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 120 °C |