ECON®

ECON® Manometer Stoßdämpfer Typ 367 Edelstahl PN1000 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811080
  • Hersteller:117394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
367
Ausführung
Manometer Stoßdämpfer
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Mit Überwurfgewinde
Nein
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C