Eriks
ECON®

ECON® Manometer Stoßdämpfer Typ 1389 Edelstahl PN400 1/2" BSPP Innen-/Außengewinde

  • ERIKS:11812283
  • Hersteller:123378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1389
Ausführung
Manometer Stoßdämpfer
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Mit Überwurfgewinde
Nein
Max. Betriebsdruck
400 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C