CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1388 |
Ausführung | Manometer Stoßdämpfer |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Stahl phosphatisiert |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 120 °C |