ECON®

ECON® Manometer Stoßdämpfer Typ 1387 Messing PN250 1/2" BSPP Innen-/Außengewinde

  • ERIKS:11812280
  • Hersteller:123375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1387
Ausführung
Manometer Stoßdämpfer
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Messing
Mit Überwurfgewinde
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C