ECON®

ECON® Manometer SiphonrohrTyp 1308 Edelstahl Kreisform PN40 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812127
  • Hersteller:122968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1308
Ausführung
Wassersackrohr
Form
Kreisform
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSP
Mit Überwurfgewinde
Nein
Druckstufe Artikel
PN40