




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 352 |
Ausführung | Wassersackrohr |
Form | U-Form |
Material | Stahl phosphatisiert |
Werkstoffqualität | 1.0345 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Nennweite | DN8 |
Anschluss Instrumentseite | Außengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSP |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Druckstufe Artikel | PN25 |