ECON®

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 350 Stahl Kreisform PN 25 1/4" BSPP

  • ERIKS:11811013
  • Hersteller:149094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
350
Ausführung
Wassersackrohr
Form
Kreisform
Material
Stahl phosphatisiert
Werkstoffqualität
1.0345
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Nennweite
DN8
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSP
Mit Überwurfgewinde
Nein
Druckstufe Artikel
PN25