CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1353 |
Ausführung | Wassersackrohr |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSP |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Druckstufe Artikel | PN100 |