ECON®

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1350 Stahl Kreisform PN100 1/2" NPT

  • ERIKS:11812187
  • Hersteller:123147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1350
Ausführung
Wassersackrohr
Form
Kreisform
Material
Stahl
Werkstoffqualität
1.0345
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Nennweite
DN15
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Mit Überwurfgewinde
Nein
Druckstufe Artikel
PN100