ECON®

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1322 Edelstahl U-Form PN160 1/2" NPT

  • ERIKS:13389210
  • Hersteller:714303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1322
Ausführung
Wassersackrohr
Form
U-Form
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Schweissende
Größe Prozessanschluss
20 mm x 2.6 mm
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Mit Überwurfgewinde
Nein
Druckstufe Artikel
PN160