ECON®

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1322 Edelstahl U-Form PN160 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812146
  • Hersteller:123005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1322
Ausführung
Wassersackrohr
Form
U-Form
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSP
Mit Überwurfgewinde
Ja
Druckstufe Artikel
PN160