ECON®

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1312 Edelstahl Kreisform PN125 1/2" NPT

  • ERIKS:13174754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1312
Ausführung
Wassersackrohr
Form
Kreisform
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Nennweite
DN15
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Mit Überwurfgewinde
Nein
Druckstufe Artikel
PN100