Eriks
ECON®

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2”

  • ERIKS:11813270
  • Hersteller:128338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3005
Ausführung
Dichtungsring
Form
Mit Profil
Nennweite
1/2" (15)
Außendurchmesser
14.8 mm
Innendurchmesser
8 mm
Material
Kupfer
Dicke
4.2 mm
Menge pro Standardverpackung
50