ECON®

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4”

  • ERIKS:10060099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3005
Ausführung
Dichtungsring
Form
Mit Profil
Nennweite
1/4" (8)
Außendurchmesser
9.3 mm
Innendurchmesser
5.4 mm
Material
Kupfer
Dicke
3.2 mm
Menge pro Standardverpackung
1