CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3005 |
Ausführung | Dichtungsring |
Form | Mit Profil |
Nennweite | 1/8" (6) |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Material | Kupfer |
Dicke | 2.7 mm |
Menge pro Standardverpackung | 50 |