ECON®

ECON® Manometer Anschlussrohr Typ 1319 Stahl Winkelform PN160 Überwurfgewinde x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812144
  • Hersteller:123003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1319
Ausführung
Anschlussrohr
Form
Rechtwinklig
Material
Stahl
Werkstoffqualität
1.0345
Prozessanschluss
Schweissende
Größe Prozessanschluss
20 mm x 2.6 mm
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSP
Mit Überwurfgewinde
Ja
Druckstufe Artikel
PN160