CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1309 |
Ausführung | Anschlussrohr |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Prozessanschluss | Schweissende |
Größe Prozessanschluss | 20 mm x 2.6 mm |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSP |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Druckstufe Artikel | PN160 |