Eriks
ECON®

ECON® Mano-Thermometer Typ: 1447 Edelstahl/Polycarbonat R80 von 0 zu 6 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:10060152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1447
Ausführung
Mano- Thermometer
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
20 - 120
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
°C
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
6 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C