ECON®

ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:13243712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1579
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
154 mm
Dichtung
PTFE
Material Scheibe
ASTM A351 CF8M
Material Ventilmutter
ASTM A351 CF8M
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
TFM1600