CHF 905.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 978.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1579 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 154 mm |
Dichtung | PTFE |
Material Scheibe | ASTM A351 CF8M |
Material Ventilmutter | ASTM A351 CF8M |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | TFM1600 |